Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hal3566081 Herst.-Nr.: 3566.081 EAN/GTIN: 4030618302032 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Supercraft-Vorschlaghammer
- aus Hickoryholz
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 80 mm | Gewicht: | 685 g | Länge: | 800 mm | Typ: | Hammerstiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,24* | € 14,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,25* | € 14,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,19* | € 14,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,33* | € 14,75* | | | | Lager 415 | | | | 6 | | € 6,95* | ab € 15,44* | € 20,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 122,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|