Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hal3007125 Herst.-Nr.: 3007.125 EAN/GTIN: 4030618300878 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für Randsteine setzen, Zelt-/Hallenbau, Zaunbau, Gleisbau, Garten-/Landschaftbau, Spalkeile einschlagen
- mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel
- Einsätze: Superplastik weiß, beidseitig, mittelhart
- sehr widerstandsfähig
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Superplastik | Breite: | 215 mm | Durchmesser: | 125 mm | Gewicht: | 7700 g | Länge: | 1040 mm | Typ: | Vorschlaghammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 151,72* | € 168,45* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,67* | € 170,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 154,88* | € 170,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 154,89* | € 170,85* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 191,38* | € 236,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|