Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Endoskopkamera FVE 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Endoskopkamera FVE 100
Video-Endoskopkamera FVE 100
Detailansicht Video-Endoskopkamera FVE 100
Artikel-Nr.:
     415-geo800700
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800700
EAN/GTIN:
     4045921138766
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop

Video-Endoskopkamera zur optischen Untersuchung schwer zugänglicher Bereiche.

Produktbeschreibung:

  • wasserdichte Endoskopkamera und Sonde
  • 1 m lange Schwanenhalssonde mit Kamerakopf ermöglicht das Untersuchen versteckter Hohlräume oder unzugänglicher Bereiche
  • Kamerakopf mit LED-Beleuchtung
  • Bildanzeige in Farbe direkt auf dem großen Gerätedisplay
  • Bild im Display auf Knopfdruck 180° drehbar
  • Bildübertragung an TV oder Laptop

Technische Daten:

    Kamerakopf:

  • Blickfeld: 0° und 180°
  • Brennweite: 6 - 7 cm
  • Sichtbarer Abstand: 5 - 15 cm
  • Kameradurchmesser: 17 mm
  • Lichtquelle: LED

    Display

  • Displaygröße: 3"
  • Auflösung: 960 x 240 Pixel
  • Bildübertragung zu LCD: Schwanenhalssonde
  • CMOS Bildsensor: 300.000 Pixel
  • Videoausgang (zu TV): PAL / NTSC

    Verschiedenes:

  • Sondenlänge: 100 cm
  • Biegeradius: 6 cm
  • Stromversorgung: 3,7 V / 2000 mAH Li-Ion
  • Betriebsdauer: 4 h
  • Feuchtigkeitsbereich: 15 – 85 % RH

Lieferumfang:

  • Schwanenhalssonde 1 m
  • TV-Kabel
  • USB-Kabel
  • Ladegerät
  • Magnet
  • Haken
  • Spiegel
  • Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Gewicht:
0,584 kg
Höhe:
100 mm
Länge:
240 mm
Schutzklasse:
IP 67
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +50° C
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, akku inspektionskamera, geo fennel, Sonde, Video-Endoskopkamera, Videokamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 200,49*
€ 257,92*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,32*
€ 272,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 245,31*
€ 291,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
800901
ab € 7,51*
Zubehör
geo-FENNEL
800906
ab € 9,34*
Zubehör
geo-FENNEL
800900
ab € 7,10*
Zubehör
geo-FENNEL
800905
ab € 40,35*
Zubehör
geo-FENNEL
800903
ab € 53,66*
Zubehör
geo-FENNEL
800904
ab € 53,72*
Zubehör
geo-FENNEL
800754
ab € 90,61*
Zubehör
geo-FENNEL
800755
ab € 112,79*
Zubehör
geo-FENNEL
800902
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.