Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser FL 70 Premium-Liner SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlinienlaser FL 70 Premium-Liner SP
Kreuzlinienlaser FL 70 Premium-Liner SP
Kreuzlinienlaser FL 70 Premium-Liner SP im Koffer
Artikel-Nr.:
     415-geo582000
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     582000
EAN/GTIN:
     4045921148505
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlinienlaser geofennel
kreuzlaser

Der FL 70 SP ist ein Selection PRO Produkt mit besonderen Leistungsmerkmalen.

Produktbeschreibung:

  • 5 Laserkreuze
  • 4 vertikale Linien im 90°-Winkel zueinander
  • 360° Horizontallinie
  • Laserkreuz an der Decke
  • Lotpunkt zum Boden
  • Selbstnivellierfunktion kann ausgeschaltet werden
  • Einsatz mit Empfänger FR 55 zur Verlängerung des Arbeitsbereiches auf 80 m
  • Fernbedienung
  • verstellbarer 360°-Teilkreis
  • Seitenfeintrieb zur optimalen Ausrichtung des Gerätes
  • optisches und akustisches Signal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
  • integriertes Bodenstativ
  • 5/8“-Anschluss für Baustativ

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich: ± 3°
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: 30 m
  • Arbeitsbereich mit Empfänger: 200 m
  • Stromversorgung: Li-Ion
  • Betriebsdauer Akkus: 6 - 14 h je nach Anzahl der geschalteten Laserdioden
  • Laserdiode: 635 nm

Lieferumfang:

  • Empfänger FR 55 mit Halteklammer
  • Bodenstativ
  • Fernbedienung zur Neigungseinstellung
  • Li-Ion-Akku und Ladegerät
  • magnetische Zieltafel
  • Laserbrille
  • Adapter für Stativbefestigung
  • Batteriefach für Alkalinebatterien
  • Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 54
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +45° C
Typ:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Kreuz-Linienlaser, Kreuzlinienlaser FL 40-PowerCross Plus SP, Laser, Linienlaser, messen, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 603,06*
€ 720,74*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,88*
€ 773,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,46*
€ 920,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,14*
€ 852,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 697,78*
€ 830,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 679,41*
€ 808,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,86*
€ 757,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,22*
€ 747,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,88*
€ 725,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
290900
ab € 254,46*
Zubehör
geo-FENNEL
500510
ab € 99,72*
Zubehör
geo-FENNEL
2752000
ab € 209,57*
Zubehör
geo-FENNEL
304000
ab € 104,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.