Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivellier N32-Set, 360 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivellier N32-SET, 360 Grad mit Stativ und Teleskop-Nivellierlatte
Nivellier N32-SET, 360 Grad mit Stativ und Teleskop-Nivellierlatte
Nivellier N32-SET, 360 Grad mit Stativ und Teleskop-Nivellierlatte
Artikel-Nr.:
     415-geo200533
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     200533
EAN/GTIN:
     4045921010451
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Teleskop
geofennel teleskop

Robuste und preiswerte Nivellierserie. Lichtstarke Optik, Metallgehäuse, exklusives Design. Im Set mit Nivellier, Stativ und Teleskop-Nivellierlatte.

Produktbeschreibung:

  • robustes Metallgehäuse
  • mittlerer km-Fehler: ± 2 mm
  • Fernrohrvergrößerung: 24x
  • Objektivdurchmesser: 36 mm
  • kürzeste Zielweite: 0,3 m
  • Horizontalkreis: 360°

Lieferumfang:

  • Nivellier ELN 24 im Koffer
  • Alu-Nivellierstativ
  • 5 m Teleskop-Nivellierlatte
  • Set-Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Typ:
Nivellier
Weitere Suchbegriffe: optisches nivellier, FAL, FEN, FN, geo fennel, GFN, N32-Set, nivellien, Nivellier, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 219,16*
€ 286,86*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,57*
€ 297,81*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,81*
€ 354,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,04*
€ 324,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 265,85*
€ 316,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
200201
ab € 195,40*
Ähnlich
geo-FENNEL
200532
ab € 217,82*
Ähnlich
geo-FENNEL
200206
ab € 195,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.