Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivellier N32-Set, 400 gon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivellier N32-SET, 400 gon mit Stativ und Teleskop-Nivellierlatte
Nivellier N32-SET, 400 gon mit Stativ und Teleskop-Nivellierlatte
Nivellier N32-SET, 400 gon mit Stativ und Teleskop-Nivellierlatte
Artikel-Nr.:
     415-geo200532
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     200532
EAN/GTIN:
     4045921010444
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Teleskop
geofennel teleskop

Robuste und preiswerte Nivellierserie. Lichtstarke Optik, Metallgehäuse, exklusives Design. Im Set mit Nivellier, Stativ und Teleskop-Nivellierlatte.

Produktbeschreibung:

  • robustes Metallgehäuse
  • mittlerer km-Fehler: ± 2 mm
  • Fernrohrvergrößerung: 24x
  • Objektivdurchmesser: 36 mm
  • kürzeste Zielweite: 0,3 m
  • Horizontalkreis: 400 gon

Lieferumfang:

  • Nivellier ELN 24 im Koffer
  • Alu-Nivellierstativ
  • 5 m Teleskop-Nivellierlatte
  • Set-Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Typ:
Nivellier
Weitere Suchbegriffe: optisches nivellier, FAL, FEN, FN, geo fennel, GFN, N32-Set, nivellien, Nivellier, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 221,02*
€ 286,50*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,82*
€ 297,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,44*
€ 353,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,86*
€ 333,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,68*
€ 324,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 265,51*
€ 315,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,80*
€ 287,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
200201
ab € 195,40*
Ähnlich
geo-FENNEL
200533
ab € 217,57*
Ähnlich
geo-FENNEL
200206
ab € 195,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.