Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stromerzeuger Geko 9002 ED-AA/SEBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger Geko 9002 ED-AA/SEBA
Stromerzeuger Geko 9002 ED-AA/SEBA
Artikel-Nr.:
     415-geko988619
Hersteller:
     Metallwarenfabrik Gemmingen
Herst.-Nr.:
     988619
EAN/GTIN:
     4038469986197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Erdungsgarnitur
Erdungsvorrichtung
Kurzschließvorrichtung

Stromerzeuger Geko 9002 ED-AA/SEBA

GEKO-Asynchrongenerator: Beim GEKO-Asynchrongenerator-Prinzip ist in jedem Fall eine Spannungserhöhung einzelner Phasen ausgeschlossen. Somit wird die Abnahme einer wesentlich höheren einphasigen Leistung im Vergleich zu marktüblichen Synchrongeneratoren möglich. Die gefährlichen Spannungsüberhöhungen schwach belasteter Phasen, die vorwiegend bei compoundierten Synchrongeneratoren (Schutzart IP 23) vorhanden sind, werden bei der GEKO-Asynchrontechnik vollständig vermieden. Ein praktisches Beispiel dafür ist der Anschluss eines elektronischen Messgeräts oder eines Computers oder auch nur einer einfachen Glühlampe an einer Phase und eines schweranlaufenden Verbrauchers (z.B. Kreissäge, Lüfter, Kompressor) an der anderen Phase.

Die Stromerzeuger der Produktlinie Silent Economic zeichnen sich durch die besonders geringen Geräuschpegel während des Betriebs aus. In einem Leistungsbereich von 3 bis 13 kVA (Benzin) bestechen die Generatoren durch ihren geringen Verbrauch, der in Verbindung mit den großen Tank und einer automatischen Drehzahlregelung besonders lange Betriebslaufzeiten ermöglicht. Die Silent-Economic Stromerzeuger bestechen aber auch durch ihre Zuverlässigkeit und die von GEKO gewohnt hohe Verarbeitungsqualität sowie durch eine lange Lebensdauer.

  • für größere Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Pumpen, Schutzgasschweißgeräte, größere Baumaschinen, E-Schweißen

Produktbeschreibung:

  • AsynchronGenerator
  • Elektrostart
  • Ölmangel-Abschaltautomatik
  • lastabhängige Drehzalregelung
  • abschaltbare Anlaufverstärkung
  • volle Wechselstromleistung von 6000 W über eine 32 A-Steckdose abnehmbar
  • Steckdosen: 1x 400 V CEE 16 A
  • Steckdosen: 1x 230 V CEE 32 A
  • Steckdosen: 1x 230 V Schuko

Technische Daten

  • elektr. Leistung 3~: 9,0 kVA (bei cos phi 1,0)
  • elektr. Leistung 1~: 6,0 kVA (bei cos phi 1,0)
  • Spannung 3~: 400 V
  • Spannung 1~: 230 V
  • Strom 3~: 13 A
  • Strom 1~: 16 A
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzart Generator: IP 54
  • MotorTyp: Briggs & Stratton 356442
  • Kraftstoff: Benzin
  • Motorleistung: 12,1 kW
  • Kühlung Motor/Generator: Luft/Luft
  • Tank: 10 l
  • Schallleistungspegel: 98 dB(A)
  • Schalldruck (10 m): 66 dB(A)
  • Abmessung (LxBxH): 79 x 55 x 65 cm
  • Gewicht mit Batterie: 138 kg

Lieferumfang

  • Starterbatterie
Weitere Suchbegriffe: Notstromaggregat, Stromaggregat, Stromerzeuger, Stromgenerator, notstromaggregat asynchron, stromerzeuger 50db, stromerzeuger 60db, Geko, Silent Economic, Strom, 3002, 4402, 5402, 6402, 7402, 9002, 13014, Aggregat, asynchron, Generator, Wechselstrom, Drehstrom, CEE, Schutzkontaktsteckdose, Schuko, 230V, 400V
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 3.688,00*
€ 3.840,05*
Lager 415
Frei Haus
ab € 3.855,67*
€ 4.091,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.091,64*
€ 4.869,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.957,12*
€ 4.708,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.855,67*
€ 4.588,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abgasschlauch Metall, 1,5 - 3 m
Metallwarenfabrik Gemmingen
904872
ab € 107,56*
Zubehör
Erdungsgarnitur
Metallwarenfabrik Gemmingen
908250
ab € 104,41*
Zubehör
Fahrgestell anbaufertig
Metallwarenfabrik Gemmingen
988548
ab € 159,75*
Zubehör
FI-Schutzschalter 3-ph. mit Erdnungsgarnitur
Metallwarenfabrik Gemmingen
904400
ab € 258,51*
Zubehör
Funkfernstart
Metallwarenfabrik Gemmingen
908257
ab € 1.194,92*
Zubehör
GW 308 für 9002
Metallwarenfabrik Gemmingen
988533
ab € 400,09*
Zubehör
Isometer mit Meldeleuchte
Metallwarenfabrik Gemmingen
903715
ab € 256,71*
Zubehör
Kanisterbetankungsset
Metallwarenfabrik Gemmingen
988530
ab € 241,33*
Zubehör
Kraftstoffentnahmegerät
Metallwarenfabrik Gemmingen
915230
ab € 197,54*
Zubehör
Lichtmast zusammenlegbar 4,4 m
Metallwarenfabrik Gemmingen
908510
ab € 1.084,95*
Zubehör
Metallwarenfabrik Gemmingen
901066
ab € 158,75*
Zubehör
Metallwarenfabrik Gemmingen
020316
ab € 107,10*
Zubehör
Steckdosen druckwasserdichte 3-ph.
Metallwarenfabrik Gemmingen
903052
ab € 104,81*
Zubehör
Synchro-Control-System
Metallwarenfabrik Gemmingen
908512
ab € 710,46*
Zubehör
Tankdeckel mit verschließbarer Lüftung
Metallwarenfabrik Gemmingen
900601
ab € 17,31*
Zubehör
Universal-Bordcomputer
Metallwarenfabrik Gemmingen
908254
ab € 513,09*
Zubehör
Verlastungsösen
Metallwarenfabrik Gemmingen
911643
ab € 73,55*
Zubehör
Zusatztank 10 l
Metallwarenfabrik Gemmingen
900563
ab € 120,40*
Zubehör
Metallwarenfabrik Gemmingen
923998
ab € 422,19*
Zubehör
Zusatztank 150 l
Metallwarenfabrik Gemmingen
923963
ab € 526,92*
Zubehör
Metallwarenfabrik Gemmingen
923995
ab € 337,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG