Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Blackout-Control BLC 3-ph.für 6401 und 7401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackout-Control BLC 3-ph.für 6401 und 7401
Blackout-Control BLC 3-ph.für 6401 und 7401
Artikel-Nr.:
     415-geko988309
Hersteller:
     Metallwarenfabrik Gemmingen
Herst.-Nr.:
     988309
EAN/GTIN:
     4038469983097
Suchbegriffe:
Notstromautomatik
Notstromumschaltung

Blackout-Control BLC 3-ph.für 6401 und 7401

Produktbeschreibung:

  • für Stromerzeuger Die Professionellen: 6401, 7401
  • steuert bei Netzausfall oder starken Netzschwankungen automatisc die Übernahme
  • bei Rückkehr der Netzspannung wird automatisch auf Netz zurückgeschaltet u. der Stromerzeuger stillgesetzt
  • Zuschaltung des Stromerzeugers bei einer Netzspannung von <175 V bzw. >260 V
  • Abschaltung des Stromerzeugers bei einer Netzspannung von >190 V bzw. <250 V
  • nur in Verbindung mit E-Start

Vorteile:

  • komplette Installation einschl. Schutz bereits im Stromerzeuger eingebaut
  • Zuschaltung des Stromerzeugers wird durch einen Temperaturfühler im Zylinderkopf gesteuert bzw. erfolgt durch eine Zeitkonstante nach 30 Sekunden Warmlaufzeit
  • nach drei Sekunden Rückkehr der Netzspannung erfolgt die Zurückschaltung auf das EVU-Netz
  • bis zu 3 Startversuche werden automatisch ausgeführt
Weitere Suchbegriffe: Stromerzeuger, Geko, Die Professionelle, Die Großen, Super Silent, Die Robusten, Strom, Aggregat, Stromaggregat, asynchron, Generator, Wechselstrom, Drehstrom, 230V, 400V
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.177,66*
€ 1.258,72*
Lager 415
Frei Haus
ab € 1.171,86*
€ 1.277,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,96*
€ 1.520,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,88*
€ 1.445,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.171,86*
€ 1.394,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abgasschlauch Metall für 20010 und 30010, 1,5 - 3 m
Metallwarenfabrik Gemmingen
904875
ab € 479,20*
Ähnlich
Abgasschlauch Metall für 6402
Metallwarenfabrik Gemmingen
904874
ab € 592,72*
Ähnlich
Abgasschlauch Metall, 1,5 - 3 m
Metallwarenfabrik Gemmingen
904872
ab € 107,56*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
923534
ab € 78,83*
Ähnlich
Adapter für Abgasschlauch
Metallwarenfabrik Gemmingen
904880
ab € 18,32*
Ähnlich
Adapter für Abgasschlauch 904879
Metallwarenfabrik Gemmingen
904879
ab € 18,32*
Ähnlich
Adapter für Abgasschlauch für 20010, 30010, 30003
Metallwarenfabrik Gemmingen
904073
ab € 31,55*
Ähnlich
Adapter für Abgasschlauch für 2801
Metallwarenfabrik Gemmingen
904897
ab € 18,32*
Ähnlich
Adapter für Abgasschlauch für 3002
Metallwarenfabrik Gemmingen
904878
ab € 18,32*
Ähnlich
Ampermeter für 3002, 3001
Metallwarenfabrik Gemmingen
908350
ab € 148,63*
Ähnlich
Blackout - Control BLC 100 3ph. 988317
Metallwarenfabrik Gemmingen
904887
ab € 28,25*
Ähnlich
Blackout-Control BLC 1-ph. für 7401
Metallwarenfabrik Gemmingen
988310
ab € 995,60*
Ähnlich
Blackout-Control BLC 200 1 ph. extern für 15010
Metallwarenfabrik Gemmingen
988343
ab € 1.609,45*
Ähnlich
Blackout-Control BLC 200 1 ph. extern für 8010 und 11010
Metallwarenfabrik Gemmingen
988341
ab € 1.560,81*
Ähnlich
Blackout-Control BLC 200 3 ph. extern für 15010
Metallwarenfabrik Gemmingen
988344
ab € 1.303,05*
Ähnlich
Blackout-Control BLC 200 3 ph. extern für 8010 und 11010
Metallwarenfabrik Gemmingen
988342
ab € 1.467,27*
Ähnlich
Blackout-Control BLC E-Start für 13001
Metallwarenfabrik Gemmingen
988317
ab € 1.410,14*
Ähnlich
Blackout-Control BLC E-Start für 5401
Metallwarenfabrik Gemmingen
988324
ab € 1.332,36*
Ähnlich
Blackout-Control BLC E-Start für 6401
Metallwarenfabrik Gemmingen
988325
ab € 1.434,64*
Ähnlich
Blackout-Control BLC E-Start für 9001
Metallwarenfabrik Gemmingen
988303
ab € 1.430,56*
Ähnlich
Blackout-Control BLC für 13002, 13000, 14000
Metallwarenfabrik Gemmingen
988323
ab € 1.593,25*
Ähnlich
Blackout-Control BLC für 20010, 20003
Metallwarenfabrik Gemmingen
988345
ab € 1.714,53*
Ähnlich
Blackout-Control BLC für 30010 und 30003
Metallwarenfabrik Gemmingen
988259
ab € 1.828,64*
Ähnlich
Blackout-Control BLC für 4401
Metallwarenfabrik Gemmingen
988307
ab € 995,60*
Ähnlich
Blackout-Control BLC für 5401
Metallwarenfabrik Gemmingen
988308
ab € 1.171,86*
Ähnlich
Blackout-Control BLC für 9002, 9000
Metallwarenfabrik Gemmingen
988321
ab € 1.593,25*
Ähnlich
Erdungsgarnitur
Metallwarenfabrik Gemmingen
908250
ab € 104,41*
Ähnlich
Fahrgestell anbaufertig
Metallwarenfabrik Gemmingen
988548
ab € 159,75*
Ähnlich
Fahrgestell anbaufertig für 13002, 13000
Metallwarenfabrik Gemmingen
988549
ab € 141,40*
Ähnlich
Fahrgestell anbaufertig für 2801
Metallwarenfabrik Gemmingen
988593
ab € 94,69*
Ähnlich
Fahrzeuganhänger für 850010 / 100010
Metallwarenfabrik Gemmingen
988542
ab € 7.921,89*
Ähnlich
FI-Schutzschalter 1-ph. mit Erdnungsgarnitur
Metallwarenfabrik Gemmingen
904399
ab € 236,79*
Ähnlich
FI-Schutzschalter 3-ph. mit Erdnungsgarnitur
Metallwarenfabrik Gemmingen
904400
ab € 258,51*
Ähnlich
FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (3~) 904823
Metallwarenfabrik Gemmingen
904823
ab € 301,69*
Ähnlich
FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (3~) 904824
Metallwarenfabrik Gemmingen
904824
ab € 395,65*
Ähnlich
FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur für 100003 / 100010
Metallwarenfabrik Gemmingen
904828
ab € 882,17*
Ähnlich
FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur für 85003 / 850010
Metallwarenfabrik Gemmingen
904826
ab € 818,15*
Ähnlich
Funkfernstart
Metallwarenfabrik Gemmingen
908252
ab € 873,63*
Ähnlich
Funkfernstart
Metallwarenfabrik Gemmingen
908257
ab € 1.194,92*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
904849
ab € 351,13*
Ähnlich
GW 308 extern für 2801 und 2802
Metallwarenfabrik Gemmingen
018520
ab € 535,55*
Ähnlich
GW 308 für 13002, 13000
Metallwarenfabrik Gemmingen
988552
ab € 400,09*
Ähnlich
GW 308 für 3002 und 3001
Metallwarenfabrik Gemmingen
988521
ab € 400,09*
Ähnlich
GW 308 für 3002, 13002, 13001 und 10010
Metallwarenfabrik Gemmingen
988551
ab € 400,09*
Ähnlich
GW 308 für 4402 und 4401
Metallwarenfabrik Gemmingen
988522
ab € 400,09*
Ähnlich
GW 308 für 5402, 5401 und 7401
Metallwarenfabrik Gemmingen
988523
ab € 400,09*
Ähnlich
GW 308 für 6402, 6401 und 7401
Metallwarenfabrik Gemmingen
988524
ab € 400,09*
Ähnlich
GW 308 für 6402, 7402, 9002, 7401, 9001
Metallwarenfabrik Gemmingen
988553
ab € 400,09*
Ähnlich
GW 308 für 6602, 6600
Metallwarenfabrik Gemmingen
988525
ab € 400,09*
Ähnlich
GW 308 für 9002
Metallwarenfabrik Gemmingen
988533
ab € 400,09*
Ähnlich
GW 308 für 9002, 9000
Metallwarenfabrik Gemmingen
988528
ab € 400,09*
Ähnlich
GW308 988518
Metallwarenfabrik Gemmingen
988518
ab € 400,09*
Ähnlich
Isometer mit Meldeleuchte
Metallwarenfabrik Gemmingen
903715
ab € 256,71*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
904718
ab € 288,19*
Ähnlich
Kanisterbetankungsset
Metallwarenfabrik Gemmingen
988530
ab € 241,33*
Ähnlich
Kraftstoffentnahmegerät
Metallwarenfabrik Gemmingen
915230
ab € 197,54*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
904836
ab € 474,84*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
904841
ab € 431,01*
Ähnlich
Lichtmast zusammenlegbar 4,4 m
Metallwarenfabrik Gemmingen
908510
ab € 1.084,95*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
923994
ab € 180,99*
Ähnlich
Montagesatz Zusatztank für 5401, 6401, 10001
Metallwarenfabrik Gemmingen
923996
ab € 277,43*
Ähnlich
Notstromautomatik BLC 200 3 ph. für 60003
Metallwarenfabrik Gemmingen
988346
ab € 2.509,43*
Ähnlich
Notstromautomatik BLC 200 für 100003
Metallwarenfabrik Gemmingen
988361
ab € 3.263,89*
Ähnlich
Notstromautomatik für 40003 und 40010
Metallwarenfabrik Gemmingen
988360
ab € 2.132,19*
Ähnlich
Notstromautomatik NS10 für 100010
Metallwarenfabrik Gemmingen
988397
ab € 2.534,02*
Ähnlich
Notstromautomatik NS10 für 85010
Metallwarenfabrik Gemmingen
988368
ab € 2.050,18*
Ähnlich
Notstromumschaltung MNU 1 ph.
Metallwarenfabrik Gemmingen
988330
ab € 392,12*
Ähnlich
Notstromumschaltung MNU 3 ph.
Metallwarenfabrik Gemmingen
988331
ab € 412,47*
Ähnlich
Notstromumschaltung MNU 3 ph. für 15001, 20010, 13000, 14000, 15010, 20003
Metallwarenfabrik Gemmingen
988332
ab € 455,60*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
901067
ab € 139,58*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
954481
ab € 301,69*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
954482
ab € 426,60*
Ähnlich
Steckdosen druckwasserdicht 1-ph.
Metallwarenfabrik Gemmingen
903051
ab € 55,66*
Ähnlich
Steckdosen druckwasserdichte 3-ph.
Metallwarenfabrik Gemmingen
903052
ab € 104,81*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
988362
ab € 188,35*
Ähnlich
Straßentransportanhänger für 15010
Metallwarenfabrik Gemmingen
988540
ab € 3.303,49*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
988541
ab € 6.224,34*
Ähnlich
Straßentransportanhänger für 8010, 11010
Metallwarenfabrik Gemmingen
988545
ab € 2.885,18*
Ähnlich
Straßentransportanhänger mit verstellbarer Deichsel für 40010, 60010
Metallwarenfabrik Gemmingen
988546
ab € 7.036,21*
Ähnlich
Synchro-Control-System
Metallwarenfabrik Gemmingen
908512
ab € 710,46*
Ähnlich
Tankdeckel mit verschließbarer Lüftung
Metallwarenfabrik Gemmingen
900601
ab € 17,31*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
988595
ab € 675,73*
Ähnlich
Tragegriffe
Metallwarenfabrik Gemmingen
900566
ab € 88,79*
Ähnlich
Universal-Bordcomputer
Metallwarenfabrik Gemmingen
908254
ab € 513,09*
Ähnlich
Verlastungsösen
Metallwarenfabrik Gemmingen
911643
ab € 73,55*
Ähnlich
Voltmeter für 3002 und 3001
Metallwarenfabrik Gemmingen
908300
ab € 123,15*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
904344
ab € 766,62*
Ähnlich
Zusatztank 10 l
Metallwarenfabrik Gemmingen
900563
ab € 120,40*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
923998
ab € 422,19*
Ähnlich
Zusatztank 100l 923949
Metallwarenfabrik Gemmingen
923949
ab € 422,19*
Ähnlich
Zusatztank 100l 924150 (nur in Verbindung mit <B>Montagesatz 874-MG-923996</B>)
Metallwarenfabrik Gemmingen
924150
ab € 422,19*
Ähnlich
Zusatztank 10l für Handstart 924144
Metallwarenfabrik Gemmingen
924144
ab € 120,40*
Ähnlich
Zusatztank 150 l
Metallwarenfabrik Gemmingen
923963
ab € 526,92*
Ähnlich
Zusatztank 150l 924145
Metallwarenfabrik Gemmingen
924145
ab € 526,92*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
923995
ab € 337,69*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
988603
ab € 1.101,54*
Ähnlich
Zusatztank 50l 923945
Metallwarenfabrik Gemmingen
923945
ab € 337,69*
Ähnlich
Zusatztank 50l 924149 (nur in Verbindung mit <B>Montagesatz 874-MG-923996</B>)
Metallwarenfabrik Gemmingen
924149
ab € 337,69*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
988602
ab € 509,62*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
904838
ab € 295,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG