Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stromerzeuger Geko 6602 ED-AA/HEBA SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger Geko 6602 ED-AA/HEBA SS
Stromerzeuger Geko 6602 ED-AA/HEBA SS
Artikel-Nr.:
     415-geko986589
Hersteller:
     Metallwarenfabrik Gemmingen
Herst.-Nr.:
     986589
EAN/GTIN:
     4038469965895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Erdungsgarnitur
Erdungsvorrichtung
Kurzschließvorrichtung

Stromerzeuger Geko 6602 ED-AA/HEBA SS

GEKO-Asynchrongenerator: Beim GEKO-Asynchrongenerator-Prinzip ist in jedem Fall eine Spannungserhöhung einzelner Phasen ausgeschlossen. Somit wird die Abnahme einer wesentlich höheren einphasigen Leistung im Vergleich zu marktüblichen Synchrongeneratoren möglich. Die gefährlichen Spannungsüberhöhungen schwach belasteter Phasen, die vorwiegend bei compoundierten Synchrongeneratoren (Schutzart IP 23) vorhanden sind, werden bei der GEKO-Asynchrontechnik vollständig vermieden. Ein praktisches Beispiel dafür ist der Anschluss eines elektronischen Messgeräts oder eines Computers oder auch nur einer einfachen Glühlampe an einer Phase und eines schweranlaufenden Verbrauchers (z.B. Kreissäge, Lüfter, Kompressor) an der anderen Phase.

  • für größere Elektrowerkzeuge, Bohrhämmer, Winkelschleifer, Handkreissägen, Kompressoren, Häcksler, Tischkreissägen und E-Schweißen

Produktbeschreibung:

  • AsynchronGenerator
  • Anlaufstromverstärkung
  • Elektrostart
  • lastabhängige Drehzahlregelung
  • Ölmangel-Abschaltautomatik
  • Steckdosen: 1x 400 V CEE 16A
  • Steckdosen: 2x 230 V Schuko

Technische Daten

  • elektr. Leistung 3~: 6,1 kVA (bei cos phi 1,0)
  • elektr. Leistung 1~: 5,2 kVA (bei cos phi 1,0)
  • Spannung 3~: 400 V
  • Spannung 1~: 230 V
  • Strom 3~: 8,8 A
  • Strom 1~: 16 A
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzart Generator: IP 54
  • MotorTyp: Honda GX 390 Low Noise
  • Kraftstoff: Benzin
  • Motorleistung: 7,5 kW
  • Kühlung Motor/Generator: Luft/Luft
  • Tank: 26 l
  • Schallleistungspegel: 90 dB(A)
  • Schalldruck (10 m): 58 dB(A)
  • Abmessung (LxBxH): 82 x 55 x 62 cm
  • Gewicht mit Batterie: 138 kg

Lieferumfang

  • Starterbatterie
Weitere Suchbegriffe: Notstromaggregat, Stromaggregat, Stromerzeuger, Stromgenerator, notstromaggregat asynchron, stromerzeuger 50db, stromerzeuger 60db, Geko, Super Silent, Strom, 2801, 2802, 6602, 6600, 9002, 9000, 13002, 13000, 14000, 8010, 11010, 15010, 20010, 30010, 40010, 60010, Aggregat, asynchron, Generator, Wechselstrom, Drehstrom, CEE, Schutzkontaktsteckdose, Schuko, 230V, 400V
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 3.952,61*
€ 4.107,56*
Lager 415
Frei Haus
ab € 4.106,65*
€ 4.349,75*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.349,75*
€ 5.176,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.214,73*
€ 5.015,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.106,65*
€ 4.886,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abgasschlauch Metall, 1,5 - 3 m
Metallwarenfabrik Gemmingen
904872
ab € 107,56*
Zubehör
Erdungsgarnitur
Metallwarenfabrik Gemmingen
908250
ab € 104,41*
Zubehör
Fahrgestell anbaufertig
Metallwarenfabrik Gemmingen
988548
ab € 159,75*
Zubehör
FI-Schutzschalter 3-ph. mit Erdnungsgarnitur
Metallwarenfabrik Gemmingen
904400
ab € 258,51*
Zubehör
GW 308 für 6602, 6600
Metallwarenfabrik Gemmingen
988525
ab € 400,09*
Zubehör
Isometer mit Meldeleuchte
Metallwarenfabrik Gemmingen
903715
ab € 256,71*
Zubehör
Notstromumschaltung MNU 3 ph.
Metallwarenfabrik Gemmingen
988331
ab € 412,47*
Zubehör
Steckdosen druckwasserdichte 3-ph.
Metallwarenfabrik Gemmingen
903052
ab € 104,81*
Zubehör
Synchro-Control-System
Metallwarenfabrik Gemmingen
908512
ab € 710,46*
Zubehör
Universal-Bordcomputer
Metallwarenfabrik Gemmingen
908254
ab € 513,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG