Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

2-Lager-Generator Geko 2400 E-A/ZG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Lager-Generator Geko 2400 E-A/ZG
2-Lager-Generator Geko 2400 E-A/ZG
Artikel-Nr.:
     415-geko986090
Hersteller:
     Metallwarenfabrik Gemmingen
Herst.-Nr.:
     986090
EAN/GTIN:
     4038469960906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

GEKO-Asynchrongenerator: Beim GEKO-Asynchrongenerator-Prinzip ist in jedem Fall eine Spannungserhöhung einzelner Phasen ausgeschlossen. Somit wird die Abnahme einer wesentlich höheren einphasigen Leistung im Vergleich zu marktüblichen Synchrongeneratoren möglich. Die gefährlichen Spannungsüberhöhungen schwach belasteter Phasen, die vorwiegend bei compoundierten Synchrongeneratoren (Schutzart IP 23) vorhanden sind, werden bei der GEKO-Asynchrontechnik vollständig vermieden. Ein praktisches Beispiel dafür ist der Anschluss eines elektronischen Messgeräts oder eines Computers oder auch nur einer einfachen Glühlampe an einer Phase und eines schweranlaufenden Verbrauchers (z.B. Kreissäge, Lüfter, Kompressor) an der anderen Phase.

Alternative Kraftwerke in Zwei-Lager-Ausführung als optimale Verbindung vorhandener Antriebseinheiten mit dem Bedarf an einer wirtschaftlichen Energiequelle. Ein problemloser Betrieb über Keilriemenscheibe, Keilriemen oder elastische Kupplungen macht den GEKO-Asynchron-Generator zum universellen Energieträger.

  • AsynchronGenerator
  • alternative Kraftwerke in 2-Lager-Ausführung
  • problemloser Betrieb über Keilriemscheibe, Keilriemen oder elastische Kupplung

Technische Daten

  • Drehzahl: 3000 U/min-1
  • elektr. Leistung 1~: 2,3 kVA (bei cos phi 1,0)
  • Spannung 1~: 230 V
  • Strom 1~: 10 A
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzart Generator: IP 54
  • Abmessung: 33,2 x 25,8 x 18 cm
  • Gewicht: 17,5 kg

Lieferumfang

  • Steckdosen
  • Kondensatoren
  • Schaltkasten
Weitere Informationen:
Länge:
332 mm
Breite:
258 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
17,5 kg
Schutzklasse:
IP 54
Generator:
asynchron
Leistung 1 Phase:
2,3 kVA
Motor:
Zapfwelle
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat asynchron, notstromaggregat, notstromaggregat geko, Zweilagergenerator, Geko, Lagergenerator, Zweigenerator, Generator, Aggregat, asynchron, Wechselstrom, Drehstrom, CEE, Schutzkontaktsteckdose, Schuko, 230V, 400V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,19*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,94*
€ 573,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,47*
€ 555,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 443,19*
€ 527,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
986295
ab € 572,12*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
986296
ab € 735,33*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
986369
ab € 627,52*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
986368
ab € 863,50*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
986490
ab € 909,43*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
986491
ab € 1.142,81*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
986590
ab € 1.144,77*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
986591
ab € 1.325,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG