Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Durchflussmessgerät 100 - 1000 l/h für G4
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Baupunkt-Hain
Artikel-Nr.:
415-ganz600101
Hersteller:
Ganz
Herst.-Nr.:
600101
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflusssensor
Artikeldetails:
Durchflussmessgerät 100 - 1000 l/h für G4
mit Verschraubung 1/2" IG
Material TROGAMID-T glasklar
mit eingespritzter Skala
für PFT G4
... >
BauPunkt Hain
>
Putztechnik
>
Zubehör für Putzmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Durchflußwächter
,
Strömungs-Sensor
,
Putztechnik
,
Putzmaschine
,
Verputzmaschinen
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 6 Tage
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
6 Tage
€ 6,95*
€ 61,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Baupunkt-Hain
Versand
von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Einlegeteil 1" für Durchflussmessgerät
Ganz
600164
€ 4,50*
€ 5,36
Zubehör
Einlegeteil 3/4" für Durchflussmessgerät
Ganz
600163
€ 4,50*
€ 5,36
Zubehör
Flachdichtung 45 x 32 x 2 mm
Ganz
600152
€ 0,92*
€ 1,09
Zubehör
Fänger
Ganz
600160
€ 2,33*
€ 2,77
Zubehör
Messrohr 100 - 1000 l/h für G4, S48, Mixer
Ganz
600120
€ 17,33*
€ 20,62
Zubehör
O-Ring 28 x 3,5 mm
Ganz
600150
€ 0,73*
€ 0,87
Zubehör
O-Ring 30 x 4,0 mm
Ganz
600151
€ 0,73*
€ 0,87
Zubehör
Schwebekörper für Durchflussmessgerät 100 - 1000 l/h
Ganz
600140
€ 18,17*
€ 21,62
Zubehör
Überwurfmutter 3/4" für Durchflussmessgerät
Ganz
600170
€ 3,83*
€ 4,56
Zubehör
Überwurfmutter für Durchflussmessgerät
Ganz
600171
€ 6,33*
€ 7,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG