Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesack gelb 70 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesack gelb 70 l
Wäschesack gelb 70 l
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-120-00-025-Y
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-120-00-025-Y
EAN/GTIN:
     4251844804705
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Wäschesack
Wäschesammler Reinigungswagen
floorstar wäschesack
wäschesammler reinigungswagen

Produktbeschreibung:

  • für alle Wagen nutzbar
  • mit Müllsacklemmen
  • mit 2 Knebeln
  • waschbar
Weitere Informationen:
Breite:
570 mm
Farbe:
gelb
Fassungsvermögen:
70 Liter
Gewicht:
0,43 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
1000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 15,45*
€ 21,83*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,94*
€ 21,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-017-Y
ab € 57,96*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-001-B
ab € 14,01*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-018-R
ab € 34,35*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-025-B
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.