Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser-Staubtuch BRAVO orange 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Microfaser-Staubtuch BRAVO orange
Microfaser-Staubtuch BRAVO orange
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-110-00-020
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-110-00-020
EAN/GTIN:
     4251844810089
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Produktbeschreibung:

  • für den trockenen Einsatz
  • nimmt Dank Microfaser auch feinsten Staub rückstandslos auf
  • sehr weicher angenehmer Griff
  • gibt den Staub durch Schütteln sehr gut wieder frei
  • randlos
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
orange
Gewicht:
4 g
Länge:
400 mm
Typ:
Tücher
Weitere Suchbegriffe: Staubbindetuch, Staubtuch, microfasertücher 40x40cm, staubbindetuch, floorstar staubtuch, Floorstar, Microfaser-Geschirrtuch, Microfaser-Gläser-Poliertuch, Microfaser-Hochglanztuch, Microfaser-Staubtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-012
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.