Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser-Premiumtuch PERFORMANCE gelb 400 x 400 mm 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Microfaser-Premiumtuch PERFORMANCE gelb 400 x 400 mm
Microfaser-Premiumtuch PERFORMANCE gelb 400 x 400 mm
Microfaser-Premiumtuch PERFORMANCE gelb 400 x 400 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-110-00-017-Y
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-110-00-017-Y
EAN/GTIN:
     4251844810027
technisches Datenblatt

Produktbeschreibung:

  • für alle Anwendungen der Unterhaltreinigung
  • grobe Struktur
  • nicht elastische Struktur
  • leicht auswringbar
  • voluminöser als FILAMENT
  • 4-Farb-System für unterschiedliche Bereiche
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
50 g
Länge:
400 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,863* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,44*
€ 50,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,99*
€ 48,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,94*
€ 47,53
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 38,89*
€ 46,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,58*
€ 42,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,02*
€ 41,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,73*
€ 40,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,63*
€ 34,07
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-005
ab € 29,45*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-021-B
ab € 23,32*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-017-B
ab € 28,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.