Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser-Premium-Stretchtuch AKTIV gelb 400 x 400 mm 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Microfasertuch "Aktiv" gelb, 40 40 cm, 50 g, 10 Stück
Microfasertuch "Aktiv" gelb, 40 40 cm, 50 g, 10 Stück
Microfaser-Premiuim-Stretchtuch Aktiv gelb 400 x 400 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-110-00-013-Y
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-110-00-013-Y
EAN/GTIN:
     4251844809861
technisches Datenblatt

Produktbeschreibung:

  • für alle Anwendungen der Unterhaltsreinigung
  • elastische Frottierstrucktur
  • 4 Farben System
  • universelles Tuch
  • doppelte Kettelung
  • volumiger und ergibiger als " CIRCULAR"
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
6 g
Höhe:
3 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,56*
€ 29,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,71*
€ 27,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,98*
€ 23,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
70-110-00-014-B
ab € 1,01*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-013-R
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.