Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microfaser-Duetttuch KAPPILAR rot 400 x 400 mm, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Microfaser-Duetttuch KAPPILAR rot 400 x 400 mm
Microfaser-Duetttuch KAPPILAR rot 400 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-110-00-012-R
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-110-00-012-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Produktbeschreibung:

  • für streifenfreies Reinigen
  • beschichtetes Tuch mit Microfaserkern
  • weicher angenehmer Griff
  • sehr hohe Wasseraufnahme
  • extrem saugstark
  • 4-Farb-System für unterschiedliche Bereiche
  • randlos
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Gewicht:
60 g
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher 40x40cm, microfaser-tücher, microfasertuch rot, Floorstar, Microfasertuch, Microfaser-Fenstertuch, Microfaser-Gläsertuch, Microfaser-Geschirrtuch, reinigen, säuber, Fenster, Gläser, Geschirr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,61*
€ 32,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-012-B
ab € 24,25*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-012-Y
ab € 22,19*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-012-G
ab € 22,16*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-003
ab € 19,38*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-008-B
ab € 24,56*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-008-W
ab € 22,68*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-009-B
ab € 20,80*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-009-C
ab € 18,94*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-009-Y
ab € 19,11*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-009-G
ab € 19,15*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-009-R
ab € 19,28*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-002
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG