Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser-Gläser-Poliertuch FILIGRAN blau, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Microfaser-Gläsertuch "Filigran" blau, 50 70 cm, 65 g, 5 Stück
Microfaser-Gläsertuch "Filigran" blau, 50 70 cm, 65 g, 5 Stück
Microfaser-Gläser-Poliertuch FILIGRAN blau, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-110-00-002
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-110-00-002
EAN/GTIN:
     4251844809540
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Laminat-Tuch
Laminattuch
Parkett-Tuch
Parketttuch

Produktbeschreibung:

  • extrem feine, elastische Struktur
  • extra großes Gläser-Poliertuch
  • randlos
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
8 g
Länge:
700 mm
Typ:
Tücher
Weitere Suchbegriffe: Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, polierleinen, Floorstar, Microfaser-Geschirrtuch, Microfaser-Gläser-Poliertuch, Microfaser-Hochglanztuch, Microfaser-Staubtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,87*
€ 42,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,62*
€ 41,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,73*
€ 40,14
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 32,85*
€ 39,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,04*
€ 36,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,52*
€ 36,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,32*
€ 36,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,38*
€ 26,63
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-005
ab € 29,61*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-021-B
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.