Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmopp 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylmopp 110 cm, mit Druckknöpfen
Acrylmopp 110 cm, mit Druckknöpfen
Acrylmopp 1100 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-130-00-001
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-130-00-001
EAN/GTIN:
     4251844803265
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Produktbeschreibung:

  • Druckknöpfen
  • innen Franse, außen Franse
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Gewicht:
37 g
Höhe:
20 mm
Länge:
1135 mm
Typ:
Möppe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 5,00*
ab € 15,94*
€ 22,69*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 14,83*
€ 23,40*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-130-00-004
ab € 7,60*
Ähnlich
Floorstar
130-110-17-001
ab € 4,82*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-049
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.