Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mopphalter Quick Snapper blau, mit Schaumstoff, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mopphalter Quick Snapper blau, mit Schaumstoff, 500 mm
Mopphalter Quick Snapper blau, mit Schaumstoff, 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr120-120-00-004
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     120-120-00-004
EAN/GTIN:
     4251844803531
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter

Produktbeschreibung:

  • geeignet für sehr feine Staubbindetücher
  • mit Schnappern zum Fixieren von Tüchern
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
0,51 kg
Höhe:
60 mm
Länge:
500 mm
Typ:
Halter
Weitere Suchbegriffe: floorstar mophalter, mophalter, Bodentuch, floorstar, Mopp, Mopphalter Quck, reinigen, wischen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
120-120-00-001
ab € 46,68*
Ähnlich
Floorstar
120-130-00-001
ab € 11,25*
Ähnlich
Floorstar
120-130-00-002
ab € 11,34*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-015
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.