Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mopphalter Quick Snapper mit Gummi-Lamellen 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mopphalter Quick Snapper mit Gummi-Lamellen 540 mm
Mopphalter Quick Snapper mit Gummi-Lamellen 540 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr120-120-00-001
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     120-120-00-001
EAN/GTIN:
     4251844803524
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Microfasertücher oder festere Staubbindetücher
  • mit Schnappern zum Fixieren von Tüchern
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Gewicht:
0,81 kg
Höhe:
60 mm
Länge:
540 mm
Typ:
Halter
Weitere Suchbegriffe: floorstar mophalter, mophalter, Dosiersystem, Edelstahlhalter, Floorstar, Halter, Handpadhalter, Klapphalter, Magnetklapphalter, Quick Snapper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,67*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
170-110-00-005
ab € 35,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.