Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter für Feuchtwischmopps, starr, 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halter für Wischmopps, starr, 130 cm
Halter für Wischmopps, starr, 130 cm
Halter für Feuchtwischmopps, starr, 1300 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr120-110-12-002
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     120-110-12-002
EAN/GTIN:
     4251844803487
technisches Datenblatt

Produktbeschreibung:

  • für Feuchtwischbezüge
  • ausschließlich für starre Aluminiumstiele geeignet
  • äußerst robust
  • verchromt
  • in einem Stück geschweißt
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Gewicht:
1,07 kg
Höhe:
160 mm
Länge:
1270 mm
Typ:
Möppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
120-110-12-004
ab € 6,05*
Ähnlich
Floorstar
120-110-12-001
ab € 36,94*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-002
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.