Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Magnetklapphalter MagnetStar 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetklapphalter "Klappi" MK 50, mit Magnetverschluß, 50 cm
Magnetklapphalter "Klappi" MK 50, mit Magnetverschluß, 50 cm
Premium Magnetklapphalter MagnetStar 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr120-110-11-012
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     120-110-11-012
EAN/GTIN:
     4251844803425
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter

Produktbeschreibung:

  • passend für alle handelsüblichen Baumwoll- und Microfasermopps
  • robuster, vollflächiger Kunststoff-Klapphalter mit Magnetverschluß
  • stabile Halterung
  • Edelstahl gelagert
  • besonders einfache Handhabung durch Magnetverschluß
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Gewicht:
0,77 kg
Höhe:
70 mm
Länge:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
120-150-00-001
ab € 3,84*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-005
ab € 14,72*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-011
ab € 15,46*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-018
ab € 41,96*
Ähnlich
Floorstar
120-150-00-003
ab € 15,52*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-012
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.