Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Magnetklapphalter MagnetStar 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetklapphalter "Klappi" MK 40, mit Magnetverschluß, 40 cm
Magnetklapphalter "Klappi" MK 40, mit Magnetverschluß, 40 cm
Premium Magnetklapphalter MagnetStar 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr120-110-11-011
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     120-110-11-011
EAN/GTIN:
     4251844803418
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter

Produktbeschreibung:

  • passend für alle handelsüblichen Baumwoll- und Microfasermopps
  • robuster, vollflächiger Kunststoff-Klapphalter mit Magnetverschluß
  • stabile Halterung
  • Edelstahl gelagert
  • besonders einfache Handhabung durch Magnetverschluß
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Gewicht:
0,63 kg
Höhe:
70 mm
Länge:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
120-150-00-001
ab € 4,46*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-005
ab € 20,13*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-018
ab € 54,91*
Ähnlich
Floorstar
120-150-00-003
ab € 21,30*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-012
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.