Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpresswagen 1 PATENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpresswagen FPW 1 ES - Edelstahl
Flachpresswagen FPW 1 ES - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-140-11-002
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-140-11-002
EAN/GTIN:
     4251844801278
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • Edelstahl
  • 1 Kunststoffeimer 22 l PATENT rot
  • 1 Grundgestell PATENT / FPW 1 ES
  • 1 Edelstahl-Flachpresse PATENT
Weitere Informationen:
Breite:
580 mm
Gewicht:
11,73 kg
Höhe:
1120 mm
Länge:
790 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, duo, Flachpressenwagen, Floorstar, mono, PATENT, putzen, quattro, reinigen, säubern, top
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,48*
€ 831,57*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,36*
€ 956,27*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,27*
€ 1.137,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,55*
€ 1.078,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 883,30*
€ 1.051,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 860,06*
€ 1.023,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,72*
€ 943,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,48*
€ 915,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,36*
€ 860,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-14-003
ab € 121,10*
Zubehör
Floorstar
120-110-11-001
ab € 40,60*
Zubehör
Floorstar
130-120-15-002
ab € 7,49*
Zubehör
Floorstar
180-110-12-005
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.