Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfahrwagen ESTAWA ausgestattet 17 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelfahrwagen DOFA 20 Plus ES - Edelstahl
Doppelfahrwagen DOFA 20 Plus ES - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-120-12-005
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-120-12-005
EAN/GTIN:
     4251844800929
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • Edelstahl
  • 1 Deichsel für Doppelfahrwagen ESTAWA
  • 1 Halterahmen 70 l ESTAWA
  • 1 Ablagerost für Säcke ESTAWA
  • 1 Grundgestell ESTAWA
  • 1 Kunststoffpresse dunkelblau
  • 3 Müllsackklemmen rot
  • 1 Kunststoffeimer 17 l rot
  • 1 Kunststoffeimer 17 l blau
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,72 kg
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, nasswischwagen 17l, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, ESTAWA, Floorstar, Gerätewagen, Hotelwagen, puten, reinigen, säubern, Wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,84*
€ 447,17*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,70*
€ 481,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,93*
€ 573,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,49*
€ 552,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,58*
€ 538,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 440,67*
€ 524,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,50*
€ 481,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,70*
€ 463,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
110-120-12-004
ab € 245,72*
Ähnlich
Floorstar
110-120-12-007
ab € 254,90*
Ähnlich
Floorstar
110-120-12-003
ab € 293,70*
Ähnlich
Floorstar
110-120-12-006
ab € 302,84*
Ähnlich
Floorstar
110-120-11-001
ab € 227,70*
Ähnlich
Floorstar
110-120-11-005
ab € 234,86*
Ähnlich
Floorstar
110-120-11-003
ab € 274,96*
Ähnlich
Floorstar
110-120-11-004
ab € 279,47*
Ähnlich
Floorstar
110-120-26-001
ab € 1.020,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.