Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleaning Kit S 500 mm SOLID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelfahrwagen FCK S 50 cm - verchromt
Doppelfahrwagen FCK S 50 cm - verchromt
Cleaning Kit S 500 mm SOLID
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-25-006
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-25-006
EAN/GTIN:
     4251844800837
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • verchromt
  • 1 Grundgestell SOLID
  • 1 Deichsel
  • 1 Kunststoffpresse dunkelblau
  • 2 Kunststoff Eimer 17 l rot + blau
  • 1 Teleskorp-Aluminium-Stiel 900 - 1600 mm
  • 1 Klapphalter Classic 500 mm
  • 3 Baumwollmopps "Tennessee"
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,86 kg
Länge:
500 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, nasswischwagen 17l, Cleaning Kit, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, Fahrstuhlwagen, Floorstar, Papierwagen, SOLID, Stufenwagen, verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 212,67*
€ 269,48*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,14*
€ 271,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,89*
€ 323,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 247,79*
€ 294,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-004
ab € 21,83*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-007
ab € 30,24*
Zubehör
Floorstar
120-150-00-003
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.