Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Staubtücher, gestreift, 40 x 40 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Staubtücher, gestreift, 40 x 40 cm, 25 Stück
Staubtücher, gestreift, 40 x 40 cm, 25 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstarSTT40
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     STT40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staubbindetuch
Staubtuch
floorstar staubtuch
staubbindetuch

Einsatzbereich:

  • für staubbindende Trockenreinigung glatter Oberflächen

Produktbeschreibung:

  • staubbindend
  • flauschig weich
  • kariert
  • waschbar
  • gestreift
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Gewicht:
25 g
Weitere Suchbegriffe: Floorstar, Textiltücher, Vliestücher, Spültücher, Bodentücher, Waffelbodentuch, Staubtücher, Gazetuch, Grubenhandtuch, Geschirrtuch, Staubbinde-Bodentuch, Allzwecktuch, Universaltuch, Fenstertuch, Gebäudereiniger-Lochtuch, Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
FTU40
ab € 10,49*
Ähnlich
Floorstar
GT70B
ab € 17,78*
Ähnlich
Floorstar
GT70R
ab € 17,69*
Ähnlich
Floorstar
GHT100
ab € 27,34*
Ähnlich
Floorstar
SBV30Y
ab € 82,46*
Ähnlich
Floorstar
SB25W
ab € 45,03*
Ähnlich
Floorstar
PTB38
ab € 7,58*
Ähnlich
Floorstar
PTY38
ab € 7,48*
Ähnlich
Floorstar
PTG38
ab € 7,48*
Ähnlich
Floorstar
PTR38
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG