Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schwammtuch grün 25 x 31 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwammtuch SPONGY grün 25 x 31 cm, 10 Stück
Schwammtuch SPONGY grün 25 x 31 cm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstarST2G
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     ST2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwammtuch
schwammtuch grün
schwammtuch
schwammtuch 10 stk

Einsatzbereich:

  • für alle Reinigungsarbeit

Produktbeschreibung:

  • große Wasseraufnahme
  • vorgefeuchtet
  • 4 Farben System für unterschiedliche Bereiche
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
310 mm
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Floorstar, Vlies-Schwämme, Topfreiniger, Scheuerschwamm, Bäderputzer, Flecken-Extractor, Tafelschwamm, Metall-Topfreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
FLE12
ab € 6,41*
Ähnlich
Floorstar
ST1B
ab € 4,00*
Ähnlich
Floorstar
ST2B
ab € 8,33*
Ähnlich
Floorstar
ST1Y
ab € 4,01*
Ähnlich
Floorstar
ST2Y
ab € 8,37*
Ähnlich
Floorstar
ST1G
ab € 4,00*
Ähnlich
Floorstar
ST1R
ab € 4,06*
Ähnlich
Floorstar
ST2R
ab € 8,29*
Ähnlich
Floorstar
UTS15
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG