Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schwammtuch SPONGY gelb 17,5 x 19,5 cm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Schwammtuch SPONGY gelb 17,5 x 19,5 cm, 10 Stück
Schwammtuch SPONGY gelb 17,5 x 19,5 cm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstarST1Y
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     ST1Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwammtuch

Schwammtuch SPONGY gelb 17,5 x 19,5 cm

Einsatzbereich:

  • für alle Reinigungsarbeit

Produktbeschreibung:

  • große Wasseraufnahme
  • vorgefeuchtet
  • 4 Farben System für unterschiedliche Bereiche

Produktdaten:

  • Farbe: gelb
  • Maße (LxB): 17,5 x 19,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Floorstar, Vlies-Schwämme, Topfreiniger, Scheuerschwamm, Bäderputzer, Flecken-Extractor, Tafelschwamm, Metall-Topfreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,264* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flecken-Extractor "Weißer Willi", weiß, 12 x 7 x 3 cm, 10 Stück
Floorstar
FLE12
ab € 4,57*
Ähnlich
Schwammtuch SPONGY blau 17,5 x 19,5 cm, 10 Stück
Floorstar
ST1B
ab € 2,64*
Ähnlich
Schwammtuch SPONGY blau 25 x 31 cm, 10 Stück
Floorstar
ST2B
ab € 5,08*
Ähnlich
Schwammtuch SPONGY gelb 25 x 31 cm, 10 Stück
Floorstar
ST2Y
ab € 5,08*
Ähnlich
Schwammtuch SPONGY grün 17,5 x 19,5 cm, 10 Stück
Floorstar
ST1G
ab € 2,64*
Ähnlich
Schwammtuch SPONGY grün 25 x 31 cm, 10 Stück
Floorstar
ST2G
ab € 5,08*
Ähnlich
Schwammtuch SPONGY rosa 17,5 x 19,5 cm, 10 Stück
Floorstar
ST1R
ab € 2,64*
Ähnlich
Schwammtuch SPONGY rosa 25 x 31 cm, 10 Stück
Floorstar
ST2R
ab € 5,08*
Ähnlich
Universal Tafelschwamm tabac 15 x 10 x 5 cm, 10 Stück
Floorstar
UTS15
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG