Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halter für Wischmopps, klappbar, 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halter für Wischmopps, klappbar, 60 cm
Halter für Wischmopps, klappbar, 60 cm
Artikel-Nr.:
     415-flstarHF60
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     HF60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter

Produktbeschreibung:

  • mit Drehgelenk
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Gewicht:
365 g
Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, floorstar klapphalter, klapp-halter, mophalter 60 cm, Floorstar, Magnetklapphalter, Edelstahlhalter, Quick Snapper, Halter, Handpadhalter, Dosiersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
DS260
ab € 139,20*
Ähnlich
Floorstar
DF260B
ab € 43,82*
Ähnlich
Floorstar
DF260Y
ab € 43,91*
Ähnlich
Floorstar
DF260G
ab € 43,61*
Ähnlich
Floorstar
DF260R
ab € 43,82*
Ähnlich
Floorstar
HF80
ab € 6,31*
Ähnlich
Floorstar
HF110
ab € 16,57*
Ähnlich
Floorstar
HF130
ab € 19,21*
Ähnlich
Floorstar
HF160
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG