Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stiefelknecht Bonnie 290 x 380 mm, Alu natur, 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Artikel-Nr.:  415-flora06060
Hersteller:  Flora
Herst.-Nr.:  06060
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
  • Alle Artikel sind bereits um 5%* im Preis gesenkt**
  • Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008

Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!

*  Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**  Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.

Artikeldetails:

  • Stiefelknecht Bonnie 290 x 380 mm, Alu natur, 4 Stück
  • aus stabilem Aluminium-Profilblech
  • auswechselbare Bürste mit natürliche Arenga-Borsten
  • Farbe: natur
  • Breite. 290 mm
  • Höhe: 380 mm
  • Inhalt: 4 Stück
... > BauPunkt Hain > Kleingeräte > FLORA Gartenaccessoires
Weitere Suchbegriffe: Stiefel, Schuhe, Schuhknecht, Flora, Garten, Terrasse
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
€ 6,95*
€ 117,17*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Flora
06062
€ 133,00*
€ 158,27
Ähnlich
Flora
06061
€ 152,00*
€ 180,88
Ähnlich
Flora
06063
€ 167,84*
€ 199,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG