Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufelstiel 1300 mm Esche, gebogen für Schneeschaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     415-flo02915_130
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02915_130
EAN/GTIN:
     4007105008807
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
Schneeschaufel

Zubehör: Schaufelstiel 1300 mm Esche, gebogen

Weitere Informationen:
Durchmesser:
41 mm
passend für:
Schneeschaufel 02465
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Schaufelstiel
Weitere Suchbegriffe: schaufelstiel 1300mm esche, schaufelstiel esche, schaufelstiel, Eschenstiel, Flora, Hackenstiele, Holzrechenstiel, Stiele
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 14,84*
2 Tage
17
1
€ 5,00*
ab € 11,93*
€ 17,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 296,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02465
ab € 47,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.