Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestiel, Esche, L 1400 x 28 mm, fassoniert für größeren Laubbesen / Hacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steil Espe 1400 x 28 mm
Steil Espe 1400 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     415-flo02900_140
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02900_140
EAN/GTIN:
     4007105115482
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Drahtlaubbesen

Zubehör: Gerätestiel, Esche, L 1400 x 28 mm, fassoniert

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Durchmesser:
28 mm
passend für:
größeren Laubbesen/Hacken
Stiellänge:
1400 mm
Typ:
Gerätestiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 90 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02915_130
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.