Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbesen 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbesen 45 cm
Drahtbesen 45 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo02785
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02785
EAN/GTIN:
     4007105178500
Suchbegriffe:
Drahtbesen
Stahldrahtbesen
Drahtlaubbesen
Fächerbesen

Robuster, langlebiger Laubbesen mit harten Zinken für scharfes Fegen und Zusammenkehren von Ästen oder Heckenschnitt und leichte Vertikutierarbeiten.

Produktbeschreibung:

  • pulverbeschichteter Stahl
  • kräftiger Bügel
  • mit harten Rundzinken
  • mit Stieldülle

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
22
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
450 mm
Typ:
Laubbesen
Weitere Suchbegriffe: Gartenbesen, Landschaftsbesen, Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, flora laubrechen 45cm, drahtbesen, flora drahtbesen, Breitlaubbesen, fegen, Flora, Kleinlaubbesen, Metalllaubbesen, Profi-Laubbesen, zusammenkehren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02933
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.