Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbesen PE 44 cm mit Aluminiumstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenbesen PE 44 cm mit Aluminiumstiel
Gartenbesen PE 44 cm mit Aluminiumstiel
Artikel-Nr.:
     415-flo02771
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02771
EAN/GTIN:
     4007105117714
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen

Leichter Universalbesen für schonendes Arbeiten, z.?B. auf jungem Rasen oder Kiesflächen.

Produktbeschreibung:

  • aus Polyethylen
  • mit Gewindedülle
Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
26
Ausführung:
Aluminiumstiel
Breite:
440 mm
Typ:
Laubbesen
Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, drahtlaubbesen flora, fächerbesen, Gartenpflege, Grünflächenpflege, Kehren, Kies, Landschaftsbau, Landschaftspflege, Laub, Laubharken
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,55*
€ 16,25*
2 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 16,46*
5 Tage
41
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,87*
€ 16,59*
1 Tag
42
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,27*
€ 16,86*
Lager 415
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,94*
€ 18,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 366,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02933
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.