Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schneeschieber Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschieber Aluminium
Schneeschieber Aluminium
Flora-Logo
Artikel-Nr.:
     415-flo02462
Hersteller:
     Flora
Herst.-Nr.:
     02462
EAN/GTIN:
     4007105003901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber alu 50cm
schneeschieber alu

Schneeschieber Aluminium

Einsatzbereich:

  • leichter Schneeschieber zum Schieben mittlerer Schneemengen

Produktbeschreibung:

  • Aluminium
  • verzinkte Stoßkante aus Stahl
  • Stahldülle

Produktdaten:

  • Maße BxT: 500 x 340 mm

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Suchbegriffe: Gartenbau, Landschaftsbau, Gartenpflege, Landschaftspflege, Grünflächenpflege, Randsteiputzern, Drainagereiniger, Fugenreiniger, Schuffel, Stoßscharre, Bauscharre, Moos, Unkraut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flora-Logo
Flora
02904
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG