Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber gerade 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschieber gerade 50 cm
Schneeschieber gerade 50 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo02455_50
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02455_50
EAN/GTIN:
     4007105001709
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber 50cm
schneeschieber
flora schneeschieber

Gerader, stabiler, flacher Schneeschieber zum Schieben von festem Schnee.

Produktbeschreibung:

  • sehr stabil und flach
  • verzinkt

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
500 mm
Blattlänge:
180 mm
Typ:
Schneeschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02904
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.