Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifboy 50 Kunststoffgriff, 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifboy 50 Kunststoffgriff, 90 cm
Greifboy 50 Kunststoffgriff, 90 cm
Detailbild Kunststoffgriff
Artikel-Nr.:
     415-flo01150_90
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01150_90
EAN/GTIN:
     4007105330519
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier

Abfallgreifer für den Innen- und Außenbereich, rutschhemmend kunststoffumspritzte Greifer zum schnellen Arbeiten auch auf glattem Untergrund.

Produktbeschreibung:

  • der Greifer zeichnet sich durch Ergonomie und höchste Funktionalität aus
  • eloxiertes Aluminiumrohr mit innenliegender, pflegefreier Mechanik
  • verzinkter Kopf mit verclinchten Schalen
  • mit einem besonders leichtgängigen Kunststoffgriff
  • rutschhemmender Griffrücken aus weichem Kunststoff
  • die Greifer sind rutschhemmend kunststoffumspritzt zum schnellen Arbeiten auch auf glattem Untergrund
  • es lassen sich dadurch auch glatte Gegenstände auf ebenen Flächen (Asphalt, Pflaster) mühelos aufnehmen
  • Greifer weich kunststoffumspritzt
  • Greiferöffnung: 10,5 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
310 g
Länge:
900 mm
Typ:
Abfallgreifer
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,60*
€ 21,52*
12 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,52*
€ 21,58*
1 Tag
158
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,68*
€ 21,92*
1 Tag
158
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,32*
€ 22,59*
Lager 415
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 35,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 350,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01140/90/V2
ab € 23,00*
Ähnlich
FLORA
01170/90
ab € 238,30*
Ähnlich
FLORA
01190/90
ab € 319,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.