Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifboy 40 Kunststoffgriff, 105 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifboy 40 Kunststoffgriff, 105 cm
Greifboy 40 Kunststoffgriff, 105 cm
Detailbild Kunststoffgriff
Artikel-Nr.:
     415-flo01140_105
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01140_105
EAN/GTIN:
     4007105330427
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier

Abfallgreifer für den Außenbereich, Greifer mit offenen Spitzen zum Lösen festsitzender Abfälle.

Produktbeschreibung:

  • Landschaftspfleger, Kommunen und Reinigungsunternehmen setzen den Greifer bevorzugt zur Abfallbeseitigung ein
  • der Greifer zeichnet sich durch Ergonomie und höchste Funktionalität aus
  • eloxiertes Aluminiumrohr mit innenliegender, pflegefreier Mechanik
  • verzinkter Kopf mit verclinchten Schalen
  • mit einem besonders leichtgängigen Kunststoffgriff
  • rutschhemmender Griffrücken aus weichem Kunststoff
  • gehärtete Greifer, die mit einer griffigen Kunststoffhülse überzogen sind
  • die Spitzen der Greifer liegen offen, um festsitzende Abfälle durch Kratzen lösen zu können
  • Greifer mit offenen Spitzen
  • Greiferöffnung: 10,5 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g
Länge:
1050 mm
Typ:
Abfallgreifer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
10
Frei Haus
ab € 25,5697*
€ 32,2497*
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,23*
€ 33,22*
6 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 24,01*
€ 34,07*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 24,91*
€ 34,90*
Lager 415
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 28,50*
€ 39,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 396,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01140/90/V2
ab € 23,07*
Ähnlich
FLORA
01150/90/V2
ab € 15,61*
Ähnlich
FLORA
01170/90
ab € 240,97*
Ähnlich
FLORA
01190/90
ab € 321,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.