Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex438529 Herst.-Nr.: 438529 EAN/GTIN: 4030293190900 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - flexibles Hochleistungsschleifband für beste Schleifleistungen mit hoher Abtragsleistung und extrem hoher Standzeit durch selbstschärfendes, mikrokristallines Keramikkorn für den Vor- und Zwischenschliff von Edelstahloberflächen
- kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung
Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Körnung: | P 80 | Länge: | 760 mm | Typ: | Schleifband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 36,22* | € 47,23* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 36,06* | € 47,24* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 36,27* | € 47,38* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 42,16* | € 55,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|