Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex436291 Herst.-Nr.: 436291 EAN/GTIN: 4030293189133 |
| | |
|
| | |
| Die hochwertigen, kraftvollen Winkelschleifer zum Trennen, Schruppen und Schleifen bestechen durch ausgefeilte Elektronik und hervorragende Leistung mit hohem Wirkungsgrad. Optimierte Kühlung und veränderte Kohlengeometrie sorgen außerdem für lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung. Produktbeschreibung: - Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz
- variable Geschwindigkeitseinstellung (6 Stufen)
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie
- aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- extrem leicht und handlich
- kompakte, schmale und ergonomische Bauform
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- arretierbarer Schiebeschalter
- Spindelarretierung
- universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- Zusatzhandgriff
- Leistungsabgabe: 600 Watt
- Kabellänge: 4 m
Lieferumfang: - 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen
- 1 Handgriff
- 1 Spannflansch
- 1 Spannmutter M 14
- 1 Stirnlochschlüssel
Weitere Informationen: | | Breite: | 75 mm | Drehzahl: | 6000 - 11500 U/min | Gewicht: | 2 kg | Höhe: | 105 mm | Kabellänge: | 4 m | Länge: | 300 mm | Leistung: | 900 Watt | Schleifdurchmesser: | 125 mm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Winkelschleifer | Werkzeugaufnahme: | M 14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer flex, 115, 125, 150, 180, 230, Flex, schleifen, Winkelschleifer, Zweihand-Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,96* | € 122,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,54* | € 122,76* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,20* | € 123,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,97* | € 126,72* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 107,01* | € 131,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|