Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsen CORUFLEX gelb P 240, D: 100 x 100 mm, 5 Stück für BSE,BRE,BME


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schleifhülse CORUFLEX gelb P 240, Ø 100 x 100 mm
Schleifhülse CORUFLEX gelb P 240, Ø 100 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex434582
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     434582
EAN/GTIN:
     4030293187825
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse

Produktbeschreibung:

  • hochflexible Schleifhülse mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahbearbeitung
  • besonders geeignet für den Feinschliff
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
gelb
Körnung:
P 240
Typ:
Schleifhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,48*
€ 24,05*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,49*
€ 24,06*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 23,61*
€ 27,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,68*
€ 30,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,45*
€ 32,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,10*
€ 31,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
256.288
ab € 14,88*
Ähnlich
FLEX
434.574
ab € 20,36*
Ähnlich
FLEX
434590
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.