Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanierungsschleifer LD 24-6 180 + Kit E-Jet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanierungsschleifer LD 24-6 180 + Kit E-Jet
Sanierungsschleifer LD 24-6 180 + Kit E-Jet
Sanierungsschleifer LD 24-6 180 + Kit E-Jet - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex418862
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     418862
EAN/GTIN:
     4030293184459
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
betonschleifer flex
betonschleifer

Der LD 24-6 180 ist mit einem robusten Motor- und Getriebegehäuse ausgestattet. Das stabile und robuste Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen zudem die Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Durch das griffgünstige und sehr schlanke Motorgehäuse lässt sich der LD 24-6 180 optimal führen und bedienen. Für ermüdungsarmes und vibrationsgedämpftes Arbeiten sorgt der stufenlos verstellbare Bügelhandgriff. Der hintere Stielhandgriff mit Softeinlage unterstützt zusätzlich die sichere Handhabung.

Produktbeschreibung:

  • Sanierungsschleifer LDE 24-6 180:
  • elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmen Metallring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausschleudernden Steinen
  • Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
  • Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
  • Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
  • Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
  • Absaugstutzen: 32 mm Außen-Ø
  • Spindelarretierung
  • sehr gut geeignet für großflächiges Abtragen
  • optimale Führung durch hinteren Stielgriff
  • mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
  • Saugschlauch/Adapter nicht im Lieferumfang enthalten
  • geeignet sind Schleifteller der Bauhöhen 22 mm bis 28 mm
  • Estreich-Jet Schleifteller:
    • für abrasive Materialien
    • zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt
  • Leistungsabgabe: 1450 Watt
  • Kabellänge: 4 m

    Lieferumfang:

    • 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet
    • 1 Absaughaube mit Gummiabsaugring
    • 1 Saugadapter
    • 1 Spannmutter M 14
    • 1 Spannflansch SW 17
    • 1 Bügelhandgriff
    • 3 Kabelhalter
    • 1 Innensechskantschlüssel SW 6
    • 1 Stirnlochschlüssel
    • 1 Transportkoffer
  • Weitere Informationen:
    Breite:
    240 mm
    Drehzahl:
    6500 U/min
    Gewicht:
    6,6 kg
    Länge:
    570 mm
    Leistung:
    2400 Watt
    Spannung:
    230 Volt
    Typ:
    Sanierungsschleifer
    Werkzeugaufnahme:
    M 14
    Weitere Suchbegriffe: abtragen, Flex, Giraffe, LD, LDE, RETECFLEX, Sanierungsmaschinen, schleifen
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 552,20*
    € 635,30*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 574,02*
    € 658,58*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 614,33*
    € 701,97*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 687,69*
    € 778,54*
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 778,54*
    € 926,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 749,53*
    € 891,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 709,19*
    € 843,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 699,55*
    € 832,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 687,69*
    € 818,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    FLEX
    420.425
    ab € 199,56*
    Zubehör
    FLEX
    444.391
    ab € 44,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.