Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer L 3406 VRG Fixtec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer L3406VRG 230/CEE Fixtec
Winkelschleifer L3406VRG 230/CEE Fixtec
Winkelschleifer L 3406 VRG Fixtec - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex406503
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     406503
EAN/GTIN:
     4030293172586
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 125mm

Die hochwertigen, kraftvollen Winkelschleifer zum Trennen, Schruppen und Schleifen bestechen durch ausgefeilte Elektronik und hervorragende Leistung mit hohem Wirkungsgrad. Optimierte Kühlung und veränderte Kohlengeometrie sorgen außerdem für lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung.

Produktbeschreibung:

  • VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
  • Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
  • Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung
  • leichte, ergonomische Bauform mit schlankem Griff
  • Universalmaschine zum Schleifen und Polieren durch stufenlos einstellbare Drehzahl, für Lacke empfehlen wir die PE 14-3 125
  • SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
  • werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
  • Spindelarretierung
  • ist auch in 110 V erhältlich
  • max. Polierkörper-Ø: 160 mm
  • Leistungsabgabe: 880 Watt
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen
  • 1 SoftVib-Handgriff
  • 1 Spannflansch
  • 1 FixTec-Schnellspannmutter M 14
Weitere Informationen:
Breite:
74 mm
Drehzahl:
2100 - 7500 U/min
Gewicht:
2,2 kg
Höhe:
112 mm
Kabellänge:
4 m
Länge:
325 mm
Leistung:
1400 Watt
Schleifdurchmesser:
125 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Winkelschleifer
Werkzeugaufnahme:
M 14
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer flex, 115, 125, 150, 180, 230, Flex, schleifen, Winkelschleifer, Zweihand-Winkelschleifer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 208,50*
€ 249,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,54*
€ 249,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,50*
€ 266,94*
Frei Haus
ab € 233,61*
€ 287,57*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,68*
€ 287,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,57*
€ 342,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
208.817
ab € 8,66*
Zubehör
FLEX
349.836
ab € 18,70*
Zubehör
FLEX
358.606
ab € 34,58*
Zubehör
FLEX
358.703
ab € 154,66*
Zubehör
FLEX
358.711
ab € 167,34*
Zubehör
FLEX
452.572
ab € 55,82*
Zubehör
FLEX
454.656
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.