Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex393223 Herst.-Nr.: 393223 EAN/GTIN: 4030293165106 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - passend für: L 1506 VR, L 3406 VRG, LB 125 18.0-EC, LB 125 18.0-EC/5.0 Set, LB 125 18.0-EC C, LBE 125 18.0-EC, LBE 125 18.0-EC/5.0 Set, LBE 125 18.0-EC C, LE 14-7 125 INOX, LE 15-11 125, ORE 2-125 EC, ORE 2-125 EC Set, SE 14-2 125 Set, SE 125 18.0-EC und SE 125 18.0-EC/5.0 Set
- ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen
- verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm
- Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaflichkeit aus
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 125 mm | Typ: | Schleifpapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,58* | € 83,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,71* | € 83,68* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,67* | € 83,79* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 91,30* | € 112,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,826* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|