Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex391514 Herst.-Nr.: 391514 EAN/GTIN: 4030293164307 |
| | |
|
| | |
| Die hochwertigen, kraftvollen Winkelschleifer zum Trennen, Schruppen und Schleifen bestechen durch ausgefeilte Elektronik und hervorragende Leistung mit hohem Wirkungsgrad. Optimierte Kühlung und veränderte Kohlengeometrie sorgen außerdem für lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung. Produktbeschreibung: - robustes Motor- und Getriebegehäuse, stabiles und robustes Stahlgetriebe sowie durch eine Metallkappe geschütztes Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- griffgünstiges, sehr schlankes Motorgehäuse für eine optimale Führung und Handhabung
- zusätzliche Vibrationsdämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff
- SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen, in drei Positionen montierbar
- hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff
- Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- Spindelarretierung
- werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Leistungsabgabe: 1250 Watt
- Spannhals-Ø: 64 mm
- Kabellänge: 4 m
Lieferumfang: - 1 Schutzhaube 230 Ø schleifen
- 1 SoftVib-Handgriff
- 1 Stirnlochschlüssel BL 5
- 1 Spannflansch
- 1 Spannmutter M 14
Weitere Informationen: | | Breite: | 104 mm | Drehzahl: | 6500 U/min | Gewicht: | 5,4 kg | Höhe: | 90 mm | Kabellänge: | 4 m | Länge: | 490 mm | Leistung: | 2100 Watt | Schleifdurchmesser: | 230 mm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Winkelschleifer | Werkzeugaufnahme: | M 14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer flex, 115, 125, 150, 180, 230, Flex, schleifen, Winkelschleifer, Zweihand-Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,32* | € 179,11* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,76* | € 179,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 154,78* | € 187,12* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,81* | € 194,02* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 167,38* | € 201,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|