Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex391174 Herst.-Nr.: 391174 EAN/GTIN: 4030293163553 |
| | |
|
| | |
| Schleif-Spezialist zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, Holzoberflächen, lackierten Oberflächen. Produktbeschreibung: - VR-Elektronik - stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung
- kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe, keine störende Abluft für den Anwender
- neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche
- Griffhaube ergonomisch geformt mit SoftGrip
- komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube
- mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzerter Wicklung am Anker
- 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- epoxidbeschichtete Wicklung am Feldpaket
- Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment
- einfache Bedienung durch griffgünstigen und staubgeschützen Ein-/Aus-Schalter
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel - verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
- Spindelarretierung
- Leistungsabgabe: 880 Watt
- max. Stützteller-Ø: 125 mm
Lieferumfang: - 1 Schutzhaube SG D125 SE
- 1 Saugadapter SAD-C D32 AS
- 1 Zusatzhandgriff SE 14-2 125 M8
- 1 Klett-Schleifteller SP D125-8 H/F
- 4 Blatt Schleifmittel Ø 125 mm
- 1 Stirnloschschlüssel gekröpft
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 lang
- 3 Kabelhalter
- 1 Transportkoffer TK-L BoB-2"Schleif-Spezialist zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren,Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, Holzoberflächen,lackierten Oberflächen
Produktbeschreibung: - zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, lackierten Oberflächen
- VR-Elektronik - stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung
- kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe, keine störende Abluft für den Anwender
- neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche
- Griffhaube ergonomisch geformt mit SoftGrip
- komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube
- mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzerter Wicklung am Anker
- 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- epoxidbeschichtete Wicklung am Feldpaket
- Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment
- einfache Bedienung durch griffgünstigen und staubgeschützen Ein-/Aus-Schalter
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel - verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
- Spindelarretierung
- Leistungsabgabe: 880 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 600 - 1200 / min
- max. Stützteller-Ø: 125 mm
Lieferumfang: - 1 Schutzhaube SG D125 SE
- 1 Adapter SAD-C D32 AS
- 1 Zusatzhandgriff SE 14-2 125 M8
- 1 Klett-Schleifteller SP D125-8 H/F
- 4 Blatt Schleifmittel Ø 125 mm
- 1 Stirnloschschlüssel gekröpft
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 lang
- 3 Kabelhalter
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage
Weitere Informationen: | | Breite: | 85 mm | Drehzahl: | 600 - 2100 U/min | Durchmesser: | 150 mm | Gewicht: | 2,6 kg | Höhe: | 120 mm | Länge: | 380 mm | Leistung: | 1400 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Winkelschleifer | Werkzeugaufnahme: | M 14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, abtragen, Flex, Oberflächenbearbeitung, schleifen, Schleifer LK 604, Schleifer SUPRAFLEX-Set |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,11* | € 480,89* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,32* | € 492,42* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,11* | € 547,37* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 585,56* | € 675,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|