Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrer D: 10 mm, 80 mm für DD, PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamant-Trockenbohrer Ø 10 mm, 80 mm
Diamant-Trockenbohrer Ø 10 mm, 80 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex386308
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     386308
EAN/GTIN:
     4030293159754
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Diamant-Trocken-Bohrkrone

Produktbeschreibung:

  • passend zu: DD 2G 18.0-EC / 5.0 Set / C, PD 2G 18.0-EC / -HD C / 5.0 Set / C / HD / HD/5.0 Set
  • zum Bohren ohne Wasser mit Akku-Bohrschraubern oder Bohrmaschinen
  • Bohrer mit Sechskant-Schaft zum Spannen in Bohrfutter
  • Multi-Diamantbeschichtung sorgt für hohe Standzeiten
  • Bohrer sind im Kern mit einem verfestigten Kühlmittel gefüllt, das bei der Bearbeitung durch Wärme schmilzt, dadurch entsteht eine Kühlwirkung
  • zum Bohren von Dübellöchern in Feinsteinzeug (bis Härte 5), Granit, Mamor
  • Bohrtiefe: 30 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Länge:
80 mm
Typ:
Diamant-Bohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,06*
€ 44,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,01*
€ 44,79*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,35*
€ 51,52*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,59*
€ 60,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
418.005
ab € 135,40*
Zubehör
FLEX
418.013
ab € 143,58*
Zubehör
FLEX
447.498
ab € 182,99*
Zubehör
FLEX
447.501
ab € 189,68*
Zubehör
FLEX
491.225
ab € 161,06*
Zubehör
FLEX
491.233
ab € 168,55*
Zubehör
FLEX
504.904
ab € 354,75*
Zubehör
FLEX
504890
ab € 347,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.