Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrer D: 8 mm, 80 mm für DD, PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamant-Trockenbohrer Ø 8 mm, 80 mm
Diamant-Trockenbohrer Ø 8 mm, 80 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex386294
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     386294
EAN/GTIN:
     4030293159747
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Diamant-Trocken-Bohrkrone

Produktbeschreibung:

  • passend zu: DD 2G 18.0-EC / 5.0 Set / C, PD 2G 18.0-EC / -HD C / 5.0 Set / C / HD / HD/5.0 Set
  • zum Bohren ohne Wasser mit Akku-Bohrschraubern oder Bohrmaschinen
  • Bohrer mit Sechskant-Schaft zum Spannen in Bohrfutter
  • Multi-Diamantbeschichtung sorgt für hohe Standzeiten
  • Bohrer sind im Kern mit einem verfestigten Kühlmittel gefüllt, das bei der Bearbeitung durch Wärme schmilzt, dadurch entsteht eine Kühlwirkung
  • zum Bohren von Dübellöchern in Feinsteinzeug (bis Härte 5), Granit, Mamor
  • Bohrtiefe: 30 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
80 mm
Typ:
Diamant-Bohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,69*
€ 41,60*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,53*
€ 41,62*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,52*
€ 47,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,13*
€ 56,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
418.005
ab € 136,13*
Zubehör
FLEX
418.013
ab € 143,12*
Zubehör
FLEX
447.498
ab € 183,10*
Zubehör
FLEX
447.501
ab € 190,39*
Zubehör
FLEX
491.225
ab € 162,00*
Zubehör
FLEX
491.233
ab € 168,00*
Zubehör
FLEX
504.904
ab € 357,72*
Zubehör
FLEX
504890
ab € 348,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.