Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Sicherheitssauger VC 25 L MC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-flex385.468
Hersteller:
Flex Elektrowerkzeuge
Herst.-Nr.:
385.468
EAN/GTIN:
4030293158955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allessauger
Allzwecksauger
Feinstaubsauger
Gewerbesauger
Sicherheitssauger VC 25 L MC
Einsatzbereich:
geeignet für erhöhte Beanspruchung bei gewerbicher Verwendung
optimal für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen
für Absaugarbeiten liegt der Einsatzschwerpunkt bei kleineren Elektrowerkzeugen, z.B.: Schwing-, Delat- und Exzenterschleifer
Produktbeschreibung:
handlicher, kompakter Sauger
mit manueller Filterabreinigung
Zulassung für Staubklasse L, geeignet für alle Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m³
für Stäube, Schmutz
hervorragenden Absaugergebnis durch Hochleistungsturbine (hohe Saugleistung, hohen Unterdruck)
für Nasssaugungen mit elektronischer Füllstandüberwachung
mit Gerätesteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
Ablagemöglichkeit von Werkzeugen auf dem Kopf des Saugers, Zubehördepot für Saugdüsen und Saugrohre auf der Rückseite
ausgestattet mit einem Filtersack und hochreißfestem Vlies für optimale Befüllung
Technische Daten:
Leistungsaufnahme P. max.: 1400 Watt
max. Volumenstrom: 3600 l/min
max. Unterdruck: 19000 Pa
Filterfläche: 3000 cm²
Behältervolumen: 15 l
Gerätesteckdose max.: 100 - 1800 Watt
Abmessungen (BxLxH): 380 x 375 x 485 mm
Gewicht: 5,7 kg
Lieferumfang:
3,5 m Saugschlauch Ø 32 mm mit Krümmer
1 Adapter Ø 27-32 mm
1 Filterelement L/M
1 Vlies-Filtersack Klasse L
1 PP Entsorgungssack
2 x 0,5 m Alu-Saugrohr
1 Fugendüse
1 Kombi-Bodendüse, umschaltbar
1 Polsterdüse
1 Rundbürste
1 Saugrohrhalter
1 Zubehörhalter
1 Kabel- / Schlauchhalter
Weitere Informationen:
Staubklasse:
L
... >
Elektrowerkzeuge
>
Flex Elektrowerkzeuge
>
Industriesauger
Weitere Suchbegriffe:
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
allessauger steckdose
,
sicherheitsstaubsauger l
,
Flex
,
Spezialsauger
,
Sauger
,
Stäube
,
Schmutz
,
Späne
,
Flüssigkeiten
,
Klasse M
,
Filterabreinigung
,
Filter-Reinigungssystem
,
Filtersäcke
,
Papier-Filtersäcke
,
Vlies-Filtersäcke
,
Flachfaltenfilter
,
PET
,
Entsorgungssäcke
,
Adapter
,
Saugschlauch
,
Anti-Statik-Saugschlauch
,
Düsen
,
Polsterdüsen
,
Bodendüsen
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
11 Tage
k.A.
pro Stück
€ 7,90*
–
€ 158,86*
Lager 615
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 151,61*
€ 163,41*
Lager 415
pro Stück
€ 6,95*
ab € 159,37*
€ 184,31*
Lager 102
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 158,12*
€ 190,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,72*
€ 204,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flex Adapter Clip D36/27 Nr. 380377
Flex Elektrowerkzeuge
380377
ab € 7,69*
Zubehör
Flex CN 36x300 Nr. 385530
Flex Elektrowerkzeuge
385530
ab € 5,51*
Zubehör
Flex ES-PP VC 25 VE5 Nr. 385107
Flex Elektrowerkzeuge
385107
ab € 24,66*
Zubehör
Flex FE VC 25/PET LM Nr. 385085
Flex Elektrowerkzeuge
385085
ab € 25,97*
Zubehör
Flex FS-F VC 25 L VE5 Nr. 385093
Flex Elektrowerkzeuge
385093
ab € 17,56*
Zubehör
Flex KN 36x260 Nr. 385565
Flex Elektrowerkzeuge
385565
ab € 29,50*
Zubehör
Flex PN 36x115 Nr. 385549
Flex Elektrowerkzeuge
385549
ab € 6,37*
Zubehör
Flex RN 36x120 Nr. 385646
Flex Elektrowerkzeuge
385646
ab € 10,47*
Zubehör
Flex SAD D27-32 Nr. 385506
Flex Elektrowerkzeuge
385506
ab € 5,69*
Zubehör
Flex SH 32x3,5m Nr. 385484
Flex Elektrowerkzeuge
385484
ab € 26,57*
Zubehör
Flex V 36x500 AL VE2 Nr. 385522
Flex Elektrowerkzeuge
385522
ab € 21,58*
Zubehör
Halter, Kabel
Flex Elektrowerkzeuge
252.188
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG